出力範囲設定分解能:電圧10mV/電流10mA/電力10W(定格電力範囲内において範囲の広い電圧設定、電流設定が可能)機能テストモード、出力スルーレート設定、内部抵抗可変可能、CC/CV優先モード、ブリーダ回路ON/OFFインターフェイス外部アナログコントロール、LAN(Ethernet) ポート、USBホスト/デバイスポート電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)ワールドワイド対応(但し標準付属電源コードはAC100V専用)出力電圧(V)0~30出力電流(A)0~365定格電力(W)360アズワン品番1-3889-12-62サービス分類レンタル