曜日別特売
KSD-4100 【レンタル】人体電位測定器 カスガ(KASUGA) 76741675

KSD-4100 【レンタル】人体電位測定器 カスガ(KASUGA) 76741675
KSD-4100 【レンタル】人体電位測定器 カスガ(KASUGA) 76741675

【レンタル】人体電位測定器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個
レンタル日数(日)15
内容量1個注文コード76741675品番KSD-4100
参考基準価格(税別)¥25,200販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

プローブを手で握ることにより簡単に人体の帯電電位が測定できます。ピークホールド測定と連続測定の切り替えができます。データロガー等を併用することにより作業者の各動作における人体電位の変化を連続的に記録することが可能です。作業者の静電気対策評価や教育が簡単にできます。

アナログ出力0~±1000mV測定精度(%)±5測定モード連続測定またはピークホールド電源単3アルカリ乾電池2本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×121×22プローブ径(Φmm)40プローブ長(mm)125アズワン品番62-4123-23-62サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日の5パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※工業用電気製品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする