※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
直進ノズル CPシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
ねじサイズ
R1/4
規格
(噴量)124
注文コード
76747494
品番
1/4MCP124AL99-S303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
ねじサイズ・規格
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
最も強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
標準操作圧力(MPa)
3
ねじサイズ
R1/4
材質
セラミック(噴口部)、S303(その他)
規格
(噴量)124
噴出量(L/min)
(標準圧力時)12.4
オリフィス径(Φmm)
1.9
ストレーナー
なし
質量(g)
19.5