※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
直進ノズル(自在継手付き) UT+CPシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
噴出量(L/min)
(標準圧力時)10.2
(標準圧力時)1.17
(標準圧力時)1.56
(標準圧力時)2.54
(標準圧力時)3.51
(標準圧力時)4.3
(標準圧力時)7.81
(標準圧力時)10.2
(標準圧力時)14.1
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76748438
品番
1/4MUT+CP322S303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
標準操作圧力(MPa)
0.3
ねじサイズ
R1/4
材質
S303
規格
(噴量)322
噴出量(L/min)
(標準圧力時)10.2
異物通過径(mm)
3
質量(g)
125