※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
充円錐ノズル(少量噴霧) BIMJシリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
ねじサイズ
(空気)Rc1/4、(液)Rc1/4
噴射角度
20
規格
(空気消費量)15
注文コード
76748797
品番
BIMJ2015S303+NS303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじサイズ・噴射角度・規格
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
平均粒子径が100μm以下の微霧を発生する2流体充円錐ノズル。
材質
S303
噴射角度
20
規格
(空気消費量)15
アダプタタイプ
N形
ねじサイズ
(空気)Rc1/4、(液)Rc1/4
粒子径(μm)
(平均)20~100
異物通過径(mm)
(チップ噴口)2.7、(液)1.8、(空気)1.9
質量(g)
130