曜日別特売
BIMK60075SS303+SPBS303 空円錐ノズル(少量噴霧) BIMKシリーズ いけうち 76749558

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BIMK60075SS303+SPBS303 空円錐ノズル(少量噴霧) BIMKシリーズ いけうち 76749558
BIMK60075SS303+SPBS303 空円錐ノズル(少量噴霧) BIMKシリーズ いけうち 76749558

空円錐ノズル(少量噴霧) BIMKシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ねじサイズ(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8、(パイロットエア)Rc1/8規格(空気消費量)075注文コード76749558品番BIMK60075SS303+SPBS303
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

平均粒子径が100μm以下の微霧を発生する2流体空円錐ノズル。

材質S303噴射角度60規格(空気消費量)075アダプタタイプSPB形ねじサイズ(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8、(パイロットエア)Rc1/8粒子径(μm)(平均)20~100異物通過径(mm)(チップ噴口)0.7、(液)1.2、(空気)1.4質量(g)146

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76749558BIMK60075SS303+SPBS30314927039BIMK60075SS303+SPBS303BIMK60075SS303+SPBS303 微霧発生ノズル/小噴量空円錐方-サクション- BIMK.S いけうち 14927039微霧発生ノズル/小噴量空円錐方-サクション- BIMK.Sいけうち1個
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする