※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
多孔扇形ノズル(分解可能) HFシリーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
孔数
19
注文コード
76751676
品番
1/4MHF19-010S303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
孔数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
多数の噴射孔から均等なエアーを噴射。
ねじサイズ
R1/4
口径(Φmm)
1
孔数
19
材質
S303
耐熱温度(℃)
400
質量(g)
70