曜日別特売
EWP-20D エンジンポンプ ナカトミ 76752647

 

EWP-20D エンジンポンプ ナカトミ 76752647
EWP-20D エンジンポンプ ナカトミ 76752647
EWP-20D エンジンポンプ ナカトミ 76752647
EWP-20D エンジンポンプ ナカトミ 76752647
EWP-20D エンジンポンプ ナカトミ 76752647
EWP-20D エンジンポンプ ナカトミ 76752647
EWP-20D エンジンポンプ ナカトミ 76752647
EWP-20D エンジンポンプ ナカトミ 76752647
EWP-20D エンジンポンプ ナカトミ 76752647
EWP-20D エンジンポンプ ナカトミ 76752647

エンジンポンプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1台吸入吐出口径(mm)50(2インチ)注文コード76752647品番EWP-20D
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

持ち運びに便利な小型エンジンポンプ。工場や現場の排水作業や散水のお仕事使い、災害などの排水作業にも活躍。

用途田畑の灌漑、園芸用散水、現場等の排水作業などに吸入吐出口径(mm)50(2インチ)出力(kW)4.8(6.5PS)/3600min-1全揚程(m)25吸入揚程(m)6最大吐出量(L/min)500付属品カップリング50mm×2、パッキン50mm用×2、ホースバンド50mm用×3、ストレーナー50mm用×1、プラグレンチ×1、ドライバー×1質量(kg)22種類エンジンポンプ排気量(mL)196使用燃料無鉛ガソリン騒音値(dB)90燃料タンク容量(L)3.1(使用時間約2.5時間)エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン始動方式リコイルスターター寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.5×37.5×39点火プラグTORCH F7RTC/互換品 NGK BPR7ES
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
1が参考にしています
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする