UT-A30-DCP 床付け戸当り木質床用取付アダプター UNION(ユニオン) 76759647

※画像はブラス クロム仕上です

UT-A30-DCP 床付け戸当り木質床用取付アダプター UNION(ユニオン) 76759647
UT-A30-DCP 床付け戸当り木質床用取付アダプター UNION(ユニオン) 76759647

床付け戸当り木質床用取付アダプター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
仕上ダルクロム
内容量1個注文コード76759647品番UT-A30-DCP
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

M12のアンカーが付属した製品専用です。
取付ねじ同梱(M4×35 皿タッピング)

縦(mm)30横(mm)30高さ(mm)20材質ブラス仕上ダルクロム質量(kg)0.04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※確実に固定出来る床材であることを確認の上ご使用ください。
戸当りの高さが厚み分(5mm)高くなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする