曜日別特売
- LED拡大鏡 アーム式 USBタイプ モノタロウ 76760128

- LED拡大鏡 アーム式 USBタイプ モノタロウ 76760128
- LED拡大鏡 アーム式 USBタイプ モノタロウ 76760128
モノタロウ

LED拡大鏡 アーム式 USBタイプ

(15件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1台注文コード76760128品番-
販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

LEDがリング状についているので影が出来ず手元を明るく照らし、拡大像が確認できます。
光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。

用途手元を拡大する作業や照明器具に付属品クランプ、専用USBケーブル寸法(mm)ヘッド部:幅120×奥行168、上アーム長さ:350、下アーム長さ:350(クランプ除く)質量(kg)約1.2スイッチ電源ON/OFFスイッチ電源USB給電定格電圧(V)5コード長さ(m)約1.5(コード全体の長さ)倍率約2.5定格電流(A)1全光束(Lm)約282レンズガラスレンズ(Φ120mm)アーム長さ(mm)350+350光源LED×42灯使用(交換不可)照度(Lx)約1700(直下20cm/100%点灯時)調光方式調光可能
取扱説明書:(0.7MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-14
用途: デスクライト兼拡大鏡として
その他業種

他の方もレビューしている通りレンズが重くしっかりとネジを絞めないと頭を擡げてきます。
あと固定用のクランプがちょっと貧弱なので怖いです。
それ以外は明るさが調節できるLEDや拡大鏡は満足しております。

1が参考にしています
2025-04-05
用途: 半田付けや点検
ブレインビジョン株式会社

明るさ、使いやすさ、スタイルとも満足です。レンズがガラスなので、傷がつきにくいのがいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 76760128
2024-08-15
用途: 製造業の製品検査
飯田工業製造業

ネジを,きつくしめないとレンズとアームが不安定。
調光機能はありがたい。

3が参考にしています
対象商品 : 76760128
2024-02-29
用途: 細かい部品の目視チェック と 机上スタンドとして
医療・福祉・介護関連業

レンズ部分が重く、ネジをきつくしめないと頭をたれてきます。 今は大丈夫だけれど長期間になったときにネジがしまらなくなるのでは、と少し心配しています。
調光できるのはいいですね。 スイッチがアームに固定できるともっと使いやすくなると思います。

2が参考にしています
対象商品 : 76760128
2023-12-20
用途: リューターによる研磨作業時
製造業

LED照明も付いててとても使いやすく、コスパも高いです。

対象商品 : 76760128
2023-02-14
用途: 電子工作
教育・研究機関

明るく,大きくて大変使い易い
ただアームが動きにくい点と,不使用時のレンズの位置が気になる
また不使用時にレンズの傷防止のためのカバーがあれば安心

1が参考にしています
対象商品 : 76760128
2022-12-05
用途: 鉄道模型の組み立て改造など
みなともち製造業

今までは拡大鏡とLEDライト別で使っていましたが影ができることが多く悩んでいました。
この商品は影ができなく手元が明るいので大変良かったです。

対象商品 : 76760128
2023-10-22
用途: 細かい作業時
医療・福祉・介護関連業

細かい作業をする時に使用しております。
概ね満足です。
ありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする