三榮
ステンレス U字溝グレーチング ノンスリップ(蛇肌) 998L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
溝幅(mm)
180
100
120
150
180
200
240
高さ(mm)
20
20
25
適合荷重
T6/T14
T14
T6/T14
T6
T2/T6
人/T2
ピッチ(mm)
19
19
21
25
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76760225
品番
NSGU182019SL
参考基準価格(税別)
¥29,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
U字溝蓋用グレーチングすべり止付タイプ。
独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。
また、足裏当たりも優しくなります。
用途
U事溝向けタイプ
長さ(mm)
998
溝幅(mm)
180
種類
U字溝
材質
ステンレス
高さ(mm)
20
ピッチ(mm)
19
すきま(mm)
7
適合荷重
T6/T14
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
セブンバーグレーチング従来品比較(0.37MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
全国
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません