NSGU152025PL ステンレス U字溝グレーチング プレーンタイプ 998L 三榮 76760697

 

NSGU152025PL ステンレス U字溝グレーチング プレーンタイプ 998L 三榮 76760697
NSGU152025PL ステンレス U字溝グレーチング プレーンタイプ 998L 三榮 76760697

ステンレス U字溝グレーチング プレーンタイプ 998L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
溝幅(mm)150
高さ(mm)20
適合荷重人/T2
ピッチ(mm)25
内容量1枚注文コード76760697品番NSGU152025PL
参考基準価格(税別)¥20,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

U字溝蓋用グレーチングプレーンタイプ。
独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。
また、足裏当たりも優しくなります。

用途U事溝向けタイプ長さ(mm)998溝幅(mm)150種類U字溝材質ステンレス高さ(mm)20ピッチ(mm)25すきま(mm)13適合荷重人/T2RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
全国数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする