三榮
ステンレス グレーチング ノンスリップタイプ(蛇肌) 998L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
溝幅(mm)
150
150
200
250
300
高さ(mm)
15
15
20
25
適合荷重
T2
T2
人
人/T2
T14
T6/T14
T6
ピッチ(mm)
21
18
21
25
19
全33種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76760864
品番
NSG15151521SL
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
溝蓋用グレーチングすべり止付タイプ。
独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。
また、足裏当たりも優しくなります。
長さ(mm)
998
溝幅(mm)
150
種類
みぞぶた
材質
ステンレス
高さ(mm)
15
ピッチ(mm)
21
すきま(mm)
9
適合荷重
T2
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
セブンバーグレーチング従来品比較(0.37MB)
注意
※U事溝には使用できません
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
全国
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません