曜日別特売
NSG20302019SL ステンレス グレーチング ノンスリップタイプ(蛇肌) 998L 三榮 76761126

 

NSG20302019SL ステンレス グレーチング ノンスリップタイプ(蛇肌) 998L 三榮 76761126
NSG20302019SL ステンレス グレーチング ノンスリップタイプ(蛇肌) 998L 三榮 76761126

ステンレス グレーチング ノンスリップタイプ(蛇肌) 998L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
溝幅(mm)300
高さ(mm)20
適合荷重人/T2
ピッチ(mm)19
内容量1枚注文コード76761126品番NSG20302019SL
参考基準価格(税別)¥32,400販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

溝蓋用グレーチングすべり止付タイプ。
独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。
また、足裏当たりも優しくなります。

長さ(mm)998溝幅(mm)300種類みぞぶた材質ステンレス高さ(mm)20ピッチ(mm)19すきま(mm)7適合荷重人/T2RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※U事溝には使用できません

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
全国数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする