曜日別特売
TIME5431 デジタルショア硬度計 TIME5431 TIME 76763786

TIME5431 デジタルショア硬度計 TIME5431 TIME 76763786
TIME5431 デジタルショア硬度計 TIME5431 TIME 76763786
TIME5431 デジタルショア硬度計 TIME5431 TIME 76763786
TIME5431 デジタルショア硬度計 TIME5431 TIME 76763786

デジタルショア硬度計 TIME5431

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1台注文コード76763786品番TIME5431
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

硬質プラスチックおよびゴムの硬度をテストするためのデジタルショアD デュロメータ
内蔵変位センサー。コンパクトなサイズで、持ち運びが簡単で使いやすい
1.3 インチOLED ディスプレイ画面、128 × 64 グラフィックドットマトリックス、情報を読みやすくします
さまざまなテスト要件を満たすための3 つの作業モード:リアルタイム、ピーク値ロック、タイミングロック
オプションの操作スタンド
平均ピーク値の200グループを保存可能
PC と接続するためのUSB インターフェース
データ処理ソフトウェアは、品質管理と品質管理の必要性のためにMicrosoftWord またはExcel で出力するためのオプションです
バッチテスト用に事前設定された上限/ 下限および限界外アラーム
電圧ステータスと低電圧プロンプトを表示
操作がない場合の自動シャットダウン、自動シャットダウン時間の調整およびオンオフが可能

仕様誤差範囲:≦±1HD(20~90HD以内)測定範囲0~100HD質量(g)200寸法173×56×42(mm)電源内蔵の充電式リチウム電池分解能0.1HD
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

硬度計の用途と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/144_1/
2023-03-03

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする