REX[科学研究・開発用品]
ベンチトップ型 PHメーター PHS-2F
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
76764696
品番
PHS-2F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
大画面LCDディスプレイ
手動温度補正、1点または2点校正
付属品
2 in 1pH電極・pH緩衝液・電極ホルダー
仕様
温度補正:手動
寸法(mm)
350×280×190
質量(kg)
3
電源
AC110/220V・50/60Hz
正確度
pH ±0.01pH | mV ±0.1%FS
範囲
pH (0.00 - 14.00)pH | mV (-1400 - 1400)mV
分解能
pH 0.01pH | mV 1mV
校正
1点または2点校正、最大2ポイント
パラメータ
pH・ORP