曜日別特売
E3n Eyeシリーズ E3n IRAY 76766139

E3n Eyeシリーズ E3n IRAY 76766139
E3n Eyeシリーズ E3n IRAY 76766139
E3n Eyeシリーズ E3n IRAY 76766139
E3n Eyeシリーズ E3n IRAY 76766139
E3n Eyeシリーズ E3n IRAY 76766139

Eyeシリーズ E3n

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード76766139品番E3n
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

小型でエレガントな設計と、簡単な操作。赤外線サーモグラフィー単眼レンズ「Eyeシリーズ」は、暗闇でターゲットを発見するための理想的なツールです。
ロングレンジな検出距離
十分な稼働時間
クイックスタートアップ
サーマルイメージングセンサー
高フレームレート
小型軽量
5カラーパレット
ハイクオリティ映像

仕様検出器解像度:384x288px、ピクセルサイズ:17um、NETD(ノイズ等価温度差):≦50mK、ディスプレイ解像度:720x540px、電池持続時間:15h倍率0.85-3.4本体寸法(mm)160×62×62本体質量(g)<320対物レンズ19mm視野角19.5度x14.7度検出距離(m)696・目標サイズ 1.7 x 0.5・P(n)=99%フレームレート50Hz
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする