曜日別特売
CL-3931 壁掛け時計 Kemppiケンピ インターフォルム 76768844

 

CL-3931 壁掛け時計 Kemppiケンピ インターフォルム 76768844
CL-3931 壁掛け時計 Kemppiケンピ インターフォルム 76768844

壁掛け時計 Kemppiケンピ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1台注文コード76768844品番CL-3931
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

あたたかみのある木に陶器のような質感のポリレジンをあわせたナチュラルなウォールクロック。
真っ白な文字盤に小さな数字を並べ、アットホームでシンプルなデザインに仕上げました。
陶器のようなベースに立体感のある文字盤、木製の短針やゴールドの秒針など上品なアクセントがちりばめられています。
連続秒針ムーブメントを使用し、秒針の音が気になりません。
寝室などの静かなお部屋にもおすすめです。

ホワイト表示方式アナログ奥行(mm)2.5質量(kg)0.9材質木、ポリレジンタイプスイープムーブメント電池単3乾電池(別売り)付属品壁掛用木ネジ直径(Φcm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする