曜日別特売
LY-4AU40A K2U レバーハンドル間仕切り錠 LY-4 GOAL(ゴール) 76776587

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LY-4AU40A K2U レバーハンドル間仕切り錠 LY-4 GOAL(ゴール) 76776587
LY-4AU40A K2U レバーハンドル間仕切り錠 LY-4 GOAL(ゴール) 76776587
LY-4AU40A K2U レバーハンドル間仕切り錠 LY-4 GOAL(ゴール) 76776587
LY-4AU40A K2U レバーハンドル間仕切り錠 LY-4 GOAL(ゴール) 76776587
LY-4AU40A K2U レバーハンドル間仕切り錠 LY-4 GOAL(ゴール) 76776587

レバーハンドル間仕切り錠 LY-4

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
バックセット(mm)51
勝手右(R)
アルミ、アルマイトシルバー(40A)
適合扉厚(mm)33~37
内容量1組注文コード76776587品番LY-4AU40A K2U
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

室内間仕切りやトイレのドアなど片側がレバーとスイッチ型ボタン、片側がレバーと非常開錠装置の組み合わせです。

用途室内間仕切りやトイレのドアなどに材質アルミ形状レバー座:K2U勝手右(R)ハンドル室内側:レバーハンドル・スイッチ型ボタン、室外側:レバーハンドル・非常開錠装置適合扉厚(mm)33~37バックセット(mm)51間仕切り錠アルミ、アルマイトシルバー(40A)寸法(mm)25(受座)タイプ33-37BS51右標準L25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76776614
2024-07-06
用途: トイレの錠交換
飲食業

ホームセンターで探してもぴったりなのがなく困ってました。
交換もかんたんで、よろこんでいます。

対象商品 : 76776605
2023-12-27
用途: ドアノブ交換

普通に交換できました、注文の際に気を付けるのはLRの違いだけです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする