PF2M711-02-CW-T PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76777689

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF2M711-02-CW-T PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76777689
PF2M711-02-CW-T PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76777689
PF2M711-02-CW-T PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76777689

PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個出力仕様(out1)NPN、(out2)アナログ1-5V⇔アナログ0-10V注文コード76777689品番PF2M711-02-CW-T
参考基準価格(税別)¥18,480販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
接続口径Rc1/4出力仕様(out1)NPN、(out2)アナログ1-5V⇔アナログ0-10V流量調整弁校正証明書なし配管取出方向ストレート単位SI単位適合流体乾燥空気、N2、Ar、CO2(定格流量変わります)流体温度範囲(℃)0~50定格圧力範囲(MPa)-0.07~0.75流量範囲(L/min)1~100オプション(オプション1)コネクタ付リード線(2m)+コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)、(オプション2)ブラケット(流量調整弁無し用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする