曜日別特売
4F330-08-GLN-AC100V 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~) CKD 76809616

4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個接続口径Rp1/4注文コード76809616品番4F330-08-GLN-AC100V
参考基準価格(税別)¥32,160販売価格(税込)¥31,790
販売価格(税別)
28,900
ポート数5接続口径Rp1/4電圧(V)AC100ねじの種類Rp使用流体圧縮空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする