CKD
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
Rp1/4
注文コード
76810255
品番
4F330-08-M2BLH-AC100V
参考基準価格(税別)
¥33,770
販売価格(税込)
¥33,454
販売価格(税別)
¥
30,413
バスケットに入れる
この商品は
電圧・接続口径
が
9051
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
接続口径
Rp1/4
電圧(V)
AC100
ねじの種類
Rp
使用流体
圧縮空気
CADデータダウンロード