PF2MC7501-04-A-RA PF2MC7 デジタルフロースイッチ SMC 76854847

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF2MC7501-04-A-RA PF2MC7 デジタルフロースイッチ SMC 76854847
PF2MC7501-04-A-RA PF2MC7 デジタルフロースイッチ SMC 76854847

PF2MC7 デジタルフロースイッチ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個定格流量(L/min)5~500出力仕様NPN、NPN⇔外部入力表示単位単位切替機能付注文コード76854847品番PF2MC7501-04-A-RA
参考基準価格(税別)¥34,100販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

3色表示 3画面

適合流体乾燥空気、N2流体温度範囲(℃)0~50定格圧力範囲(MPa)0~0.8定格流量(L/min)5~500ねじの種類Rc配管口径1/2出力仕様NPN、NPN⇔外部入力表示単位単位切替機能付校正証明書ありブラケットブラケット付きオプションM8コネクタ付リード線付(3m)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする