※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
PF2MC7 デジタルフロースイッチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
定格流量(L/min)
5~500
出力仕様
NPN、NPN⇔外部入力
表示単位
SI単位固定
注文コード
76854856
品番
PF2MC7501-04-A-M
参考基準価格(税別)
¥30,470
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
定格流量・出力仕様・表示単位
など
288
種類から選べます
他の種類を見る
3色表示 3画面
適合流体
乾燥空気、N2
流体温度範囲(℃)
0~50
定格圧力範囲(MPa)
0~0.8
定格流量(L/min)
5~500
ねじの種類
Rc
配管口径
1/2
出力仕様
NPN、NPN⇔外部入力
表示単位
SI単位固定
校正証明書
なし
オプション
M8コネクタ付リード線付(3m)