PF2MC7501-04-AN-A PF2MC7 デジタルフロースイッチ SMC 76854908

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF2MC7501-04-AN-A PF2MC7 デジタルフロースイッチ SMC 76854908
PF2MC7501-04-AN-A PF2MC7 デジタルフロースイッチ SMC 76854908

PF2MC7 デジタルフロースイッチ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個定格流量(L/min)5~500出力仕様NPN、NPN⇔外部入力表示単位単位切替機能付注文コード76854908品番PF2MC7501-04-AN-A
参考基準価格(税別)¥31,410販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

3色表示 3画面

適合流体乾燥空気、N2流体温度範囲(℃)0~50定格圧力範囲(MPa)0~0.8定格流量(L/min)5~500ねじの種類Rc配管口径1/2出力仕様NPN、NPN⇔外部入力表示単位単位切替機能付校正証明書ありオプションM8コネクタ付リード線無し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする