PF2MC7501-04-CN-MR PF2MC7 デジタルフロースイッチ SMC 76855276

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF2MC7501-04-CN-MR PF2MC7 デジタルフロースイッチ SMC 76855276
PF2MC7501-04-CN-MR PF2MC7 デジタルフロースイッチ SMC 76855276

PF2MC7 デジタルフロースイッチ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個定格流量(L/min)5~500出力仕様NPN、アナログ電圧出力表示単位SI単位固定注文コード76855276品番PF2MC7501-04-CN-MR
参考基準価格(税別)¥29,210販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

3色表示 3画面

適合流体乾燥空気、N2流体温度範囲(℃)0~50定格圧力範囲(MPa)0~0.8定格流量(L/min)5~500ねじの種類Rc配管口径1/2出力仕様NPN、アナログ電圧出力表示単位SI単位固定校正証明書なしブラケットブラケット付き適合PFG300シリーズオプションM8コネクタ付リード線無し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする