曜日別特売
ST4000VN006 Seagate IronWolf 3.5" 【データ復旧3年付】 内蔵HDD(CMR) 3年保証 6Gb/s 256MB 5400rpm 24時間稼動 PC NAS向け SEAGATE(シーゲイト) 76861427

Seagate IronWolf 3.5" 【データ復旧3年付】 内蔵HDD(CMR) 3年保証 6Gb/s 256MB 5400rpm 24時間稼動 PC NAS向け

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量4TB
容量(TB)4
内容量1個注文コード76861427品番ST4000VN006
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

振動対策のRVセンサー、NASメーカーとコラボレーションした独自のモニタリングツールにより、信頼性を高めたNAS向けの内蔵HDD

容量4TB容量(TB)4サイズ3.5インチキャッシュメモリ(MB)256ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400保証期間3年インターフェイスSATA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする