VHK2A-M5-M5L VHK-A - フィンガバルブ 標準タイプ SMC 76862373

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VHK2A-M5-M5L VHK-A - フィンガバルブ 標準タイプ SMC 76862373
VHK2A-M5-M5L VHK-A - フィンガバルブ 標準タイプ SMC 76862373

VHK-A - フィンガバルブ 標準タイプ

(1件のレビュー)
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個接続口径M5×0.8、M5×0.8注文コード76862373品番VHK2A-M5-M5L
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
接続口径M5×0.8、M5×0.8ブラケットL型ブラケット最高使用圧力(MPa)1.0使用真空圧力(kPa)-100使用流体空気接続口径1M5×0.8接続口径2M5×0.8色(つまみ部)グレー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76862197
2023-01-16
用途: 機械のエアー開閉

機械のエアー開閉に使用しています。ツマミが小さく作業性が悪いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする