NSK(ナカニシ)
90°スピンドル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
付属品
コレットΦ3.0mm(CHS-3.0)/スパナ(7×5.1)・(8×5)・(20×24):各 1 枚
注文コード
76862626
品番
1075 RA-200
参考基準価格(税別)
¥67,273
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
E2000と共用
外径(Φmm)
22.8
回転速度(min
-1
[r.p.m])
出力側5100/入力側7650(ARG-01+AM-300R使用時)
減速比
1/1.5
コレット
CHBグループ(Φ0.8~3.175mm)
質量(g)
165
付属品
コレットΦ3.0mm(CHS-3.0)/スパナ(7×5.1)・(8×5)・(20×24):各 1 枚
RoHS指令(10物質対応)
対応