曜日別特売
7856 RAX-271E 90°スピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ) 76862635

90°スピンドル コレット別売

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード76862635品番7856 RAX-271E
参考基準価格(税別)¥102,727販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
用途
E3000と共用
外径(Φmm)30回転速度(min-1[r.p.m])12700(出力側)/19000(入力側)減速比1/1.5精度(μm)2以内(スピンドル振れ)コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm)質量(g)580付属品コレットナット(K-265)/スパナ(12×14):2 枚・(22×27):1 枚/減速器用グリース(10mリットル)/グリースニップル:1 個RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする