7835 MSST-2308R エアーモータスピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ) 76863046

7835 MSST-2308R エアーモータスピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ) 76863046
7835 MSST-2308R エアーモータスピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ) 76863046

エアーモータスピンドル コレット別売

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個付属品コレットナット(K-265)/スパナ(12×14):2枚/ホース(K-204)・(Rタイプ):1本(2連)/ホース(K-215)・(RAタイプ):1本/ホース(K-216)・(RAタイプ):1本/フィルタジョイント(FJ-02)・(Rタイプ)/フィルタジョイント(FJ-01)・(RAタイプ)/消音器(K-208)注文コード76863046品番7835 MSST-2308R
参考基準価格(税別)¥165,455販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
形状ストレート停止トルク(cN・m)52質量(g)415寸法L(mm)160.1寸法M(mm)58付属品コレットナット(K-265)/スパナ(12×14):2枚/ホース(K-204)・(Rタイプ):1本(2連)/ホース(K-215)・(RAタイプ):1本/ホース(K-216)・(RAタイプ):1本/フィルタジョイント(FJ-02)・(Rタイプ)/フィルタジョイント(FJ-01)・(RAタイプ)/消音器(K-208)回転速度(min-1[r.p.m])7700(0.5MPa)外径(Φmm)23コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm)精度(μm)2以内(スピンドル振れ)最大出力(W)108空気消費量(NL/min)190ホース長さ(m)給気2/排気1ホース外径(Φmm)給気6.7/排気7.5
注意
※コレットナットは本体に付属しております。
※消音器・フィルタジョイントはホースに付属しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする