形状ストレート停止トルク(cN・m)36質量(g)225寸法L(mm)126.8寸法M(mm)39付属品コレットナット(CHN-A)/スパナ(8×5)・(9×11):各 1 枚/ホース(K-221)・(R タイプ):1 本(2連)/ホース(K-215)・(RA タイプ):1 本/ホース(K-216)・(RA タイプ):1 本/フィルタジョイント(FJ-01)/消音器(K-209)・(R タイプ)/消音器(K-208)・(RA タイプ)回転速度(min-1[r.p.m])8000(0.5MPa)外径(Φmm)20コレットCHAグループ(Φ0.5~4.0mm)精度(μm)2以内(スピンドル振れ)最大出力(W)72空気消費量(NL/min)155ホース長さ(m)給気2/排気1適合ホース内径×外径(Φmm)給気3.7×5.7/排気5.0×6.5減速比1/4