曜日別特売
1855 Xpeed1600 エアー軸受タービンスピンドル NSK(ナカニシ) 76863509

エアー軸受タービンスピンドル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個空気圧力(MPa)0.6(軸受適正)/0.15~0.45(タービン適正)注文コード76863509品番1855 Xpeed1600
参考基準価格(税別)¥2,709,091販売価格(税込)¥2,967,800
販売価格(税別)
2,698,000
外径(Φmm)40最高回転速度(min-1)160000コレットCHAグループ精度(μm)1以内(スピンドル振れ)最大出力(W)56固定方法フランジマウント方式、M3ボルト(8ヵ所、45°等配、PCD47)軸受種類空気静圧軸受空気圧力(MPa)0.6(軸受適正)/0.15~0.45(タービン適正)空気消費量(NL/min)40(軸受)/160(タービン)付属品コレットチャックΦ4.0mm(CHA-4.0AA)/チャックナット(CHN-3A)/Φ4ホース(透明 2m):1本/Φ6ホース(青色 2m):1本/Φ6プラグ: 2個/Φ4プラグ: 2個/段付テストバー(Φ2.0mm ×Φ4.0mm × 34L): 1本/棒レンチ(K-277):1本/トルクレンチ(10mm):1本/六角レンチ(2mm):1本/六角穴付ボタンボルト(M3×5L):1個/ガスケット(M3ねじ用):1個軸受基本負荷(N)ラジカル方向15以下、スラスト方向25以下(軸受給気圧力0.6MPaの場合)砥石径(Φmm)2以下(使用最大/軸受Φ4mmシャンクの場合)ホース径(Φmm)軸受給気4(2か所)/タービン給気6(2か所)質量(g)520仕様回転速度検知用識別表示マーク付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする