NSK(ナカニシ)
減速器
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76865024
品番
1022 ARG-01
参考基準価格(税別)
¥49,091
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
E2000共用
外径(Φmm)
22.8
回転速度(min
-1
[r.p.m])
出力側7650(0.5MPa)/入力側30000(AM-310R使用時)
減速比
1/3.92
質量(g)
108
RoHS指令(10物質対応)
対応