1023 ARG-02 減速器 NSK(ナカニシ) 76865033

減速器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード76865033品番1023 ARG-02
参考基準価格(税別)¥54,545販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
用途E2000共用外径(Φmm)22.8回転速度(min-1[r.p.m])出力側1950(0.5MPa)/入力側30000(AM-310R使用時)減速比1/15.39質量(g)148RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする