曜日別特売
7715 BMS-4040-MQL-2M モータスピンドル NSK(ナカニシ) 76865076

モータスピンドル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個最大トルク(N・m)0.5注文コード76865076品番7715 BMS-4040-MQL-2M
参考基準価格(税別)¥1,024,545販売価格(税込)¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800

クーラント液をスピンドル後方から圧縮注入し、工具先端からクーラント液を排出して加工を行うスピンドルです。
クーラント液が工具先端から出て、加工粉の排出が良好になり、加工精度向上、加工時間短縮、工具寿命が延びます。

外径(Φmm)40最高回転速度(min-1)40000精度(μm)1以内(スピンドル振れ)コレットCH16OHグループ(Φ3.0~10.0mm)最大出力(W)1200コード長さ(m)2(中間コネクタ付)曲げ半径(mm)70(コード)最大トルク(N・m)0.5質量(kg)2.8付属品コレットナット(CHN-16)/ インサート / フェルールセット/スパナ(17×22):2 枚圧力(MPa)0.2~3.0(クーラント)/0.2~1.0(オイルミスト)コネクタ径(Φmm)30(モータコード(動力線))/16(モータコード(信号線))/6(モータコード(動力線)/エアホース)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※高圧クーラント装置、もしくはオイルミスト供給装置が必要となります(市販品)。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする