曜日別特売
325N022 垂直プラ連結釘 ステンレス カクテルネイル 1.83X25mm 若井産業 76873713

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

325N022 垂直プラ連結釘 ステンレス カクテルネイル 1.83X25mm 若井産業 76873713
325N022 垂直プラ連結釘 ステンレス カクテルネイル 1.83X25mm 若井産業 76873713
325N022 垂直プラ連結釘 ステンレス カクテルネイル 1.83X25mm 若井産業 76873713

垂直プラ連結釘 ステンレス カクテルネイル 1.83X25mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
新茶
新茶
ブラックパール
アイボリー
ライトベージュ
ベージュ
アイボリーホワイト
クリーム
モスグリーン
緑青
ウグイス
銀黒
シルバー
いぶし銀
銀茶
金茶
ゴールド
オレンジ
グレー
メタリックブラウン
レッドブラウン
ブルー
ダークブルー
こげ茶
フリントグレー
栗茶
ブラウン
サンドホワイト
Uベージュ
Uグレー777
NPシルバーブラウン
NPクリームベージュ
NPウールホワイト
NPいぶし銀
NPマットシルバー
内容量1箱(190本×10巻)注文コード76873713品番325N022
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

豊富なカラーバリエーション!垂直タイプの連結カラー釘

用途
外装木下地、カラー薄鋼板止め用
材質SUS304全長(mm)25新茶呼び径(mm)1.83頭径(Φmm)4.8
注意
※SUS304を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。
※写真の色目はモニターの発色等により実際の色彩と異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする