曜日別特売
8332UDH 垂直プラ連結釘 ユニクロ スクリング平頭 若井産業 76874018

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

垂直プラ連結釘 ユニクロ スクリング平頭

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
全長(mm)32
頭径(Φmm)4.8
内容量1箱(190本×10巻)注文コード76874018品番8332UDH
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
用途
内装木下地用
材質全長(mm)32呼び径(mm)1.83頭径(Φmm)4.8表面処理ユニクロ頭部平頭胴部スクリング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする