曜日別特売
718090F デカバ フレキ 若井産業 76874149

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

718090F デカバ フレキ 若井産業 76874149
718090F デカバ フレキ 若井産業 76874149

デカバ フレキ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(200本)
全長(mm)90
内容量1箱(200本)注文コード76874149品番718090F
参考基準価格(税別)¥3,920販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

広角先端カットとフレキを採用

用途木材+硬質木材材質全長(mm)90表面処理クロメートねじ寸法(mm)Φ4.8頭径(mm)8ねじ部長さ(mm)62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする