※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
デカバ フレキ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(100本)
1箱(230本)
1箱(200本)
1箱(150本)
1箱(100本)
1箱(1000本)
1箱(900本)
1箱(680本)
1箱(650本)
1箱(550本)
1箱(500本)
1箱(400本)
1箱(300本)
全長(mm)
125
75
90
100
125
25
32
38
42
45
50
57
65
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
76874167
品番
718012F
参考基準価格(税別)
¥3,920
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
広角先端カットとフレキを採用
用途
木材+硬質木材
材質
鉄
全長(mm)
125
表面処理
クロメート
ねじ寸法(mm)
Φ5.3
頭径(mm)
8.8
ねじ部長さ(mm)
62
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧