曜日別特売
MDP6075 デッキ専用ビス 生地 若井産業 76874185

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MDP6075 デッキ専用ビス 生地 若井産業 76874185
MDP6075 デッキ専用ビス 生地 若井産業 76874185

デッキ専用ビス 生地

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
全長(mm)75
内容量1箱(100本)注文コード76874185品番MDP6075
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ねじ切れ・頭飛び・錆の発生を軽減!
特殊形状により楽な打ち込みを実現!
ねじ頭がデッキ材によく沈むフレキ頭を採用!
穴採用、ビット付き

用途デッキ材施工用材質SUS305J1全長(mm)75ねじ寸法(mm)Φ6頭径(mm)10ねじ部長さ(mm)35
注意
※本製品はSUS305J1を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする