曜日別特売
718038F デカバ フレキ 若井産業 76874237

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

718038F デカバ フレキ 若井産業 76874237
718038F デカバ フレキ 若井産業 76874237

デカバ フレキ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(680本)
全長(mm)38
内容量1箱(680本)注文コード76874237品番718038F
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

広角先端カットとフレキを採用

用途木材+硬質木材材質全長(mm)38表面処理クロメートねじ寸法(mm)Φ3.8頭径(mm)7.5ねじ部長さ(mm)33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする