曜日別特売
318G450 斜めプラ連結釘 ステンレス 不燃リング 布目頭 若井産業 76875384

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

斜めプラ連結釘 ステンレス 不燃リング 布目頭

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
全長(mm)45
内容量1箱(200本×10巻)注文コード76875384品番318G450
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
用途
木下地+窯業系サイディング
材質SUS304全長(mm)45生地呼び径(mm)2.3頭径(Φmm)5頭部布目胴部不燃リング
注意
※SUS304を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする