※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
コースフレキ 赤箱 小箱
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(1000本)
1箱(500本)
1箱(100本)
1箱(200本)
1箱(150本)
1箱(1000本)
1箱(300本)
1箱(400本)
全長(mm)
32
41
120
75
51
100
38
28
45
90
32
25
65
57
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
76875567
品番
WR32F
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
木材に潜り込むフレキ頭のコーススレッド
材質
鉄
全長(mm)
32
表面処理
ユニクロ
頭径(mm)
7.5
ねじ部長さ(mm)
27
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧