※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
ステンレス コーススレッド ラッパ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(120本)
1箱(900本)
1箱(800本)
1箱(750本)
1箱(650本)
1箱(500本)
1箱(450本)
1箱(400本)
1箱(300本)
1箱(250本)
1箱(160本)
1箱(120本)
1箱(80本)
全長(mm)
100
25
28
32
38
41
45
51
57
65
75
90
100
120
ねじ部長さ(mm)
62
20
23
27
33
36
40
45
62
73
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(120本)
注文コード
76875777
品番
SW100HS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
材質
SUS410
全長(mm)
100
ねじ寸法(mm)
Φ4.8
頭径(mm)
8.5
ねじ部長さ(mm)
62
注意
※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合があります。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧