曜日別特売
TD5545B 鉄 デッキスレンダービス ブロンズ 若井産業 76876328

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TD5545B 鉄 デッキスレンダービス ブロンズ 若井産業 76876328
TD5545B 鉄 デッキスレンダービス ブロンズ 若井産業 76876328

鉄 デッキスレンダービス ブロンズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
全長(mm)45
内容量1箱(200本)注文コード76876328品番TD5545B
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

毛羽立ちを抑える大型フレキ、硬質材に力強く進行し、毛羽立ちを抑えてピタリと収まります。
粘り強い鋼材を採用

用途デッキ材施工用材質全長(mm)45ブロンズねじ寸法(mm)Φ5.5頭径(mm)9.5ねじ部長さ(mm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする