曜日別特売
57-499 糸切カッター〈スタンドタイプ〉 Clover(クロバー) 76885254

 

57-499 糸切カッター〈スタンドタイプ〉 Clover(クロバー) 76885254
57-499 糸切カッター〈スタンドタイプ〉 Clover(クロバー) 76885254
57-499 糸切カッター〈スタンドタイプ〉 Clover(クロバー) 76885254
57-499 糸切カッター〈スタンドタイプ〉 Clover(クロバー) 76885254
57-499 糸切カッター〈スタンドタイプ〉 Clover(クロバー) 76885254
57-499 糸切カッター〈スタンドタイプ〉 Clover(クロバー) 76885254
57-499 糸切カッター〈スタンドタイプ〉 Clover(クロバー) 76885254

糸切カッター〈スタンドタイプ〉

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱注文コード76885254品番57-499
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

手間を省いてラクに切れる! 卓上型の糸切カッター。
糸を当てるだけでサッと切れて作業効率アップ。チェーンピーシングの糸切りに便利です。
毛糸・レース糸・刺しゅう糸のカットにも使えます。
作業性と安全性を考慮した設計。底面に滑り止めが付いているので、安定した作業ができます。
45mmロータリーカッター刃を内蔵。刃の切れ味が悪くなったら、ダイヤルを回して刃の新しい部分を出して使えます。(ダイヤル1周で12箇所使えます)
刃の交換が可能です。

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×38×78材質カバー・土台・スタンド:ABS樹脂、ダイヤル・ストッパー・軸(ギア):ポリアセタール、滑り止め:合成ゴム材質(刃)アズワン品番65-1835-16
注意
※安全確保のため取り扱いにご注意ください。
※刃の交換には、必ず別売のクロバーロータリーカッター替刃〈45mm〉(57-503)をお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする