DMC
ビッグニット 毛糸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色番
100
101
104
105
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76885559
品番
DMC8151
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,700
軽くて温かい、Bigな極太チャンキーヤーンが登場。
北極圏の景色からインスピレーションを得た全8色展開。
セーターやマフラー、ブランケットなどをザクザク編める毛糸です。
色番
100
混率(%)
アクリル80/ウール20
糸の太さ
超極太
質量(g)
200
長さ(m)
106
使用針
棒針12mm、かぎ針12mm