曜日別特売
DMC8151 ビッグニット 毛糸 DMC 76885577

ビッグニット 毛糸

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色番102
内容量1個注文コード76885577品番DMC8151
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700

軽くて温かい、Bigな極太チャンキーヤーンが登場。
北極圏の景色からインスピレーションを得た全8色展開。
セーターやマフラー、ブランケットなどをザクザク編める毛糸です。

色番102混率(%)アクリル80/ウール20糸の太さ超極太質量(g)200長さ(m)106使用針棒針12mm、かぎ針12mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする