ベストブレーン
リフレクターハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(2本)
注文コード
76886024
品番
REH-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥780
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ご要望に応じ、リフレクターハンドルを追加入園・入学アイテムに!
レッスンバッグの持ち手やショルダー最適。
長さ(cm)
約45
幅(mm)
約25
材質
PP・ポリエステル・ポリウレタン
色
赤
仕様
テープエンド4枚付き
関連資料:
(15.03MB)